Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle CombiFile Maxi 47270003 A4 PP transp. 3 St./Pack.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126244603
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47270003
EAN/GTIN:
     4002432371020
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumente und Kataloge. Mit Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombiFile Maxi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle CombiFile Maxi
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,4 x 35,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,20 mm
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthüllen für kataloge, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,73*
Lager 1682
132
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,79*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 6,08*
8 Tage
138
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 10,24*
9 Tage
30
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 12,61*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
ab 3,333 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
ab 6,667 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 16,667 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 33,334 Beutel
€ 4,44*
€ 5,28
pro Beutel
ab 5000,1 Beutel
€ 3,47*
€ 4,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,15667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.