Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Prospekthülle 4345300 DIN A4 gel. glasklar 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/134/a012134z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/134/a012134z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126239403
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4345300
EAN/GTIN:
     4000225434532
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Prospekthülle Tischflipchart
Veloflex Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen glasklar 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Tischflipchart 4101080
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,1 x 30,3 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Tischflipchart-Hüllen, Tischflipcharthüllen, prospekthüllen din a4 oben offen glatt, prospekthülle tischflipchart, tischflipcharthüllen a4, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,84*
50
€ 4,95*
ab € 1,6074*
€ 2,1796*
2 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1500
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.