Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1503 A4 oben offen tr 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126073400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1503
EAN/GTIN:
     4003630756626
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,06mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,06
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,46*
2 Tage
349
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,84*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47960000
ab € 0,0815*
Ähnlich
Bene
207360
ab € 4,93*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.