Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Sichthülle 21780090 DIN A4 Hartfolie glasklar 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1375-126041100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21780090
EAN/GTIN:
     4013702005699
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle DIN A4 0,14mm oben, rechts offen dokumentenecht PVC-Hartfolie glasklar glänzend 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
22,9 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,14
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,86*
1
€ 5,50*
ab € 20,47*
€ 28,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,08*
€ 31,12*
7 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 27,75*
€ 37,74*
3 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 30,46*
€ 41,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.