Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Premium Extrastark, A4, PVC, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-21780090
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21780090
EAN/GTIN:
     4013702005699
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle Premium Extrastark. Oben und rechts offen. Mit Daumenausschnitt. Mit Kantenschweißnaht. Material: PVC-Hartfolie 0,16 mm. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.160
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Kantenklebung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
glasklar
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.