Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 206825WS DIN A4 100mic PP tr 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/911/a011911c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/911/a011911c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126009303
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     206825WS
EAN/GTIN:
     9003262221122
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Bene Prospekthülle DIN A4 0,10mm oben offen Polypropylen transparent 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,5 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz aktenhülle a4 klar, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 7,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 7,40*
2 Tage
620
€ 2,90*
ab € 5,60*
€ 8,93*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.