Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrettmappe 2339690 DIN A4 max. 8mm Karton/Folienüberzug sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/803/a006803r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/803/a006803r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/852/a006852d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125671290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339690
EAN/GTIN:
     4002390036580
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Transparente Folie als Durchschreibeschutz. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht. Flache Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Weitere Informationen:
Maße:
23,5 x 33,1 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material au¯en:
Folie
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe der Klemme:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Stärke:
2,7
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, maul blockmappe a4 schwarz, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,19*
9 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 5,50*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 5,35167*
€ 7,28917*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.