Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/006/a010006f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/006/a010006f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125402620
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125402620
EAN/GTIN:
     4003969026728
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton orange
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter halber deckel, einhängehefter, Hefter, Ösenvorhefttaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
716
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,18*
€ 0,35*
3 Tage
716
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,68*
3 Tage
716
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
502
1
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000516
ab € 0,23*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.