Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig schwarz
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000830
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-30
EAN/GTIN:
     4250037414837
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Angebotsmappe A4 mit 2 abgerundeten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Visitenkartentasche
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.077 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 mit folie, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 10008, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe, Twin
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,67*
Lager 467
37
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,69*
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,74*
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,87*
3 Tage
62
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10008-50
ab € 0,90*
Ähnlich
FolderSys
10008-80
ab € 0,90*
Ähnlich
FolderSys
10008-10
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-40
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.