Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125226560 Herst.-Nr.: 100091775 EAN/GTIN: 4002030023895 |
| |
|
| | |
| Zum Sortieren und Abheften in Ordner und 2-Ring Ringbücher von gelochtem Papier. Weitere Informationen: | | Maße: | 6,5 x 30,5 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung, Amtsheftung | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ösenhefter | Art der Lochrandverstärkung: | geöst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,17* | € 16,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,69* | € 17,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,09* | € 17,28* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,96* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|