Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ösenhefter 100551874 DIN A4 kfm./Amtsheftung orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/209/a013209o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/209/a013209o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125224120
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100551874
EAN/GTIN:
     4002030211230
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Für die Ablage in Ordnern geeignet.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Weitere Suchbegriffe: elba ösenhefter orange, einhänge hefter, einhängehefter elba, Hefter, Ösenvorhefttaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,70*
11 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,73*
3 Tage
1468
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,70211*
€ 0,96211*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.