Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ösenhefter 80003916 DIN A4 ganzer Deckel Behördenheftung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/006/a010006k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/006/a010006k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125049780
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80003916
EAN/GTIN:
     4014481503116
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Falken Ösenhefter DIN A4 250g/m² Manilakarton, recycelt grau
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
845
1
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,48*
3 Tage
312
1
€ 2,90*
ab € 0,28*
€ 0,50*
2 Tage
115
1
€ 5,49*
ab € 0,28295*
€ 0,50295*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
10 Tage
220
1
€ 5,87*
ab € 0,28*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.