Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125049712 Herst.-Nr.: 80000565 EAN/GTIN: 4014481503017 |
| |
|
| | |
| Falken Ösenhefter DIN A4 250g/m² Manilakarton, recycelt chamois Weitere Informationen: | | Maße: | 24 x 30,5 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung, Amtsheftung | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Ausführung des Vorderdeckels: | ganz | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | chamois | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ösenhefter | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,28* | € 0,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,28295* | € 0,50295* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|