Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Duraswing Color 230404 30Bl Klemme PP gelb 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125017610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230404
EAN/GTIN:
     4005546979496
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Der optimale Auftritt steht und fällt mit einer guten Vorbereitung und professionell gestalteten Unterlagen. Ideal für die geschützte Aufbewahrung und Präsentation von ungelochten Dokumenten, da kein Lochen und Heften notwendig ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURASWING® COLOR
Maße:
21,9 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Register vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit
Farbe der Klemme:
gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe DURASWING® COLOR
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemm-mappe gelb, clip-hefter durable, clip hefter, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,47*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Lager 1375
5
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,784*
2 Tage
5
5
€ 5,95*
ab € 1,344*
€ 2,094*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230400
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
230412
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230409
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230408
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230403
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229557
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229531
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229507
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.