Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, dunkelblau
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING®, DIN A4, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-229507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     229507
EAN/GTIN:
     4005546214443
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Farbige Klemm-Mappe für 30 Blatt A4. Mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus farbiger Polypropylenfolie • Macht Lochen überflüssig • Mappe mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2295
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 305 mm x 8 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURASWING®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable klemmhefter plastik, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemme, klemmhefter, mapppe, klemm-mappe, klemmmappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
228719
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
229557
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229531
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229037
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.