Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® COLOR, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® COLOR, farbig sortiert
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® COLOR, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-230400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230400
EAN/GTIN:
     4005546979465
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe in anthrazit für 30 Blatt A4. Mit farbiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus opaker Polypropylenfolie in anthrazit • Macht Lochen überflüssig • Mappe mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme in VARICOLOR® Farben • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2304
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 305 mm x 8 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURASWING®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter a4 30 blatt sortiert, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemme, klemmhefter, mappe, klemm-mappe, klemmmappe, clipmappe, durable 2304, 2304
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230404
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230412
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230409
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230408
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
230403
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229557
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229531
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
229507
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.