Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschiene 290005 DIN A4 max. 30Blatt gn 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/887/a006887w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/887/a006887w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125012960
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290005
EAN/GTIN:
     4005546290058
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene 30 blatt din a...
Klemmschiene für ungelochtes Schriftgut.
Weitere Informationen:
Maße:
1,3 x 29,7 cm (B x L)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
3
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschiene
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Klemmleisten, Ordnungsschienen, Papierklemmschienen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2396*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
10 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1827*
€ 0,2629*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1719*
€ 0,2643*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2035*
€ 0,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,21*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,335*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.