Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen, DIN A4, max. 30 Blatt, 3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen, DIN A4, max. 30 Blatt, 3 mm, grün
Durable Klemmschienen, DIN A4, max. 30 Blatt, 3 mm, grün
Durable Klemmschienen, DIN A4, max. 30 Blatt, 3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     388-035023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2900-05
EAN/GTIN:
     4005546290058
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene 30 blatt din a...
Klemmschienen aus Kunststoff für ungelochtes Schriftgut.
Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Zum Schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabt., Werbeagenturen und Copy-Shops.
Fassungsvermögen: 30 Blatt DIN A4.
Farbe: grünAbheftvorrichtung: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: gruen
max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
für Format: DIN A4

Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1478*
€ 0,214*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2396*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
Lager 388
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1719*
€ 0,2543*
3 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2035*
€ 0,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.