Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3164 bis 25Blatt Metall 24/6 26/6 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/593/a010593n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/593/a010593n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124230080
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3164
EAN/GTIN:
     4003630135254
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 25 Bl. (80 g/m²) Metall lichtgrau
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 x 17 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
90
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Ladekapazität:
150 x 24/6, 210 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, soennecken heftgerät lichtgrau, bostitch, soennecken bürohefter, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,41*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,58*
3 Tage
1058
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,14*
4 Tage
1058
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,74*
5 Tage
1058
1
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1259
ab € 6,23*
Ähnlich
Novus
020-0913
ab € 13,15*
Ähnlich
Novus
020-1288
ab € 4,18*
Ähnlich
Leitz
55000085
ab € 8,71*
Ähnlich
Leitz
55020085
ab € 11,99*
Ähnlich
Soennecken
3165
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.