Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3164 bis 25Blatt Metall 24/6 26/6 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124230080
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3164
EAN/GTIN:
     4003630135254
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 25 Bl. (80 g/m²) Metall lichtgrau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Maße:
4,5 x 17 cm (B x L)
Heftklammertyp:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
150 x 24/6, 210 x 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
90 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
753
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,56*
1
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 5,83*
3 Tage
762
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,73*
3 Tage
762
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 9,36*
6 Tage
757
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1259
ab € 6,24*
Ähnlich
Novus
020-0913
ab € 13,25*
Ähnlich
Novus
020-1288
ab € 3,87*
Ähnlich
Leitz
55000085
ab € 8,69*
Ähnlich
Leitz
55020085
ab € 11,93*
Ähnlich
Soennecken
3165
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.