Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3157 bis 20Blatt Metall 24/6 26/6 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124229950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3157
EAN/GTIN:
     4003630135179
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 20 Bl. (80 g/m²) Metall blau
Weitere Informationen:
Maße:
4,4 x 13,9 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
20 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Ladekapazität:
100 x 24/6, 140 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät soennecken blau, bostitch, soennecken bürohefter, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 5,00*
2 Tage
2165
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 5,09*
3 Tage
2177
10
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,49*
5 Tage
2171
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 8,03*
4 Tage
2177
1
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3159
ab € 2,73*
Ähnlich
Soennecken
3163
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.