Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3163 bis 25Blatt Metall 24/6 26/6 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124230050
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3163
EAN/GTIN:
     4003630135230
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 25 Bl. (80 g/m²) Metall blau
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 x 17 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
90
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Metall
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Ladekapazität:
150 x 24/6, 210 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1640
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,85*
3 Tage
1687
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,77*
3 Tage
1687
1
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 9,40*
6 Tage
1666
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1260
ab € 6,08*
Ähnlich
Novus
020-1266
ab € 7,85*
Ähnlich
Novus
020-1147
ab € 13,82*
Ähnlich
Novus
020-1474
ab € 4,20*
Ähnlich
Leitz
55010035
ab € 4,43*
Ähnlich
Leitz
55000035
ab € 8,74*
Ähnlich
Leitz
55020035
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.