Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registraturlocher 51800095 max. 65Blatt Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/059/l017059c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/059/l017059c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124222590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800095
EAN/GTIN:
     4002432364039
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 10 x 13 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
65 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5
max. Einstellformat:
DIN A3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Gewicht:
1.190
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, blocklocher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,23*
€ 50,88*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,75*
€ 50,89*
3 Tage
72
€ 2,90*
ab € 38,50*
€ 51,82*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,50*
€ 51,86*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,70*
€ 55,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,38*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.