Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Adressetikett S0722370 89x28mm ws 2x130 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124047901
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO® Adressetikett Original 28 x 89 mm (B x H) Papier weiß 130 Etik./Rl. 2 x 130 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriter™ 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
28 x 89 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
2 x 130 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett Original
Anzahl der Etiketten je Rolle:
130 Etik./Rl.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,35*
€ 10,91*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,54*
€ 11,02*
1 Tag
425
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 8,67*
€ 11,15*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,94*
€ 11,50*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,45*
€ 13,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
1 Packung enthält 260 Etiketten (ab € 0,0402* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.