Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Heftgerät ECO Sting Ray 1482 20Blatt schwarz +Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124018990
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1482
EAN/GTIN:
     5018505015486
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Hochwertiges Design mit Nachhaltigkeit - mit hohem Anteil an recyceltem Plastik hergestellt. Das Heftgerät verfügt über einen antibakteriellen Schutz (Germ-Savvy™). Ideal für zuhause oder im Büro. Das Modell verfügt über eine Heftklammernanzeige, damit Sie jederzeit wissen wann das Heftgerät nachgefüllt werden muss. Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, Rapesco Heftklammern verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO Sting Ray
Maße:
13,6 x 5,2 x 3,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
20 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
52
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1.000 Heftklammern 24/6
Gewicht:
168
Garantiedauer:
15 Jahre
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät ECO Sting Ray
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, handtacker, Bürotacker, Flachheftgeräte, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 2,84*
€ 4,76*
2 Tage
3707
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 6,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,56*
€ 6,07*
10 Tage
213
1
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 6,56*
4 Tage
3711
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 3,56* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3159
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.