Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/862/a006862t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/862/a006862t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123005630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270025
EAN/GTIN:
     4002432305063
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Extrabreit, sehr stabil und standsicher. Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite. Boden geriffelt. Schlitze zum Einstecken von Trennwänden.
Weitere Informationen:
Maße:
9,7 x 15,6 x 33,6 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
92
Für Papierformat:
DIN A4 quer
max. Füllhöhe an Papier:
90
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, dokumentenhalter, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Stehsammler, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftensammler, Zeitschriftenständer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 4,91*
1 Tag
136
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,93*
9 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 6,10*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 6,19*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.