Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24270025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270025
EAN/GTIN:
     4002432305063
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler Standard, A4, zum Abstellen auf einfachen Fachböden. Boden ohne Führungsstege (Tiefe mindestens 33 cm), Boden geriffelt, vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 157 x 336 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
156
Beschreibung der Besonderheiten:
Boden vorne mit Greifkante
Breite:
97
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
0
Tiefe:
336
Farbe:
rot
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.