Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängetasche 2051 DIN A4 Karton natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/406/a010406y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/406/a010406y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122110972
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2051
EAN/GTIN:
     4003630011664
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetaschen a4
Soennecken Hängetasche DIN A4 230g/m² Natronkarton natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche
Weitere Suchbegriffe: hängetasche, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,33*
€ 21,69*
1 Tag
370
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 22,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081040
ab € 1,02*
Ähnlich
Falken
80004336
ab € 0,55*
Ähnlich
Leitz
19360000
ab € 3,29609*
Ähnlich
Leitz
25160000
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
19170000
ab € 54,01*
Ähnlich
Leitz
19160000
ab € 27,43*
Ähnlich
Biella
11287794
ab € 4,08*
Ähnlich
Leitz
29160000
ab € 76,85*
Ähnlich
Leitz
18360000
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.