Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner Rado brillant 100022618 breit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/831/a013831h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/831/a013831h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/831/a013831o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120095101
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100022618
EAN/GTIN:
     4002030102057
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger Ordner mit individueller Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA Print (www.elbaprint.com/de/). Das mit Acylaten veredelte Papier ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, sorgt somit für Langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Die rado-Ösen sorgen für ein standfestes Aufstellen des Ordners.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
rado brillant
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material au¯en:
Acrylat/Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner rado brillant
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner weiss elba 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 3,38*
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 3,40*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 3,41*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.