| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-120090410 Herst.-Nr.: 3362 EAN/GTIN: 4003630750068 |
| |
|
| | |
| Abwischbar und strapazierfähig. Weitere Informationen: | | Rückenbreite: | 70 | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Deckblatt vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Karton | Material außen: | Polypropylen | Material innen: | Papier | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordner | Rückenschild: | einsteckbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,08* | € 3,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 2,55* | € 4,27* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,01* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|