Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ordner Eterneco 538470E A4 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/407/a013407t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/407/a013407t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120032200
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     538470E
EAN/GTIN:
     3130630538479
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Ordner Eterneco wird aus einem ganz neuen Karton im natürlichen Look hergestellt. Er besteht nur aus natürlichen Materialien: Holzzellstoff und pflanzliches Öl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eterneco®
Maße:
29 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
70
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Holzzellstoff, ölbeschichtet
Material innen:
Holzzellstoff, ölbeschichtet
Farbe des Rückens:
braun
Farbe:
braun
Motiv:
Rechtecke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Eterneco®
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner braun, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,49*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,63*
€ 4,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
538470E
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.