Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Rückenschild 11358744 kurz/schmal 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/916/a010916l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/916/a010916l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120011400
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11358744
EAN/GTIN:
     4014481098957
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Biella Rückenschild schmal/kurz 30 x 190 mm (B x H) weiß/grün 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
30 x 190 mm (B x H)
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild weiß kurz schmal 10 stück, ordneretiketten weiß, ordneretiketten schmal kurz weiss, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,64*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 0,81*
2 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 0,82*
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.