Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschilder grüner Balken 30x190mm VE=10 Stück weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einsteck-Rückenschilder grüner Balken 30x190mm VE=10 Stück weiß
Einsteck-Rückenschilder grüner Balken 30x190mm VE=10 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11358744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11358744
EAN/GTIN:
     4014481098957
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Ordnerrückenschild EINSTECK 5cm NN weiß 10er
  • Werkstoff: Papier
  • Aufdruck vorhanden
  • Klebemasse lösungsmittelfrei
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
  • Format des Schildes: kurz/schmal
  • zum Einstecken
  • Größe (B x H): 30 x 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Etikettenbreite:
30 mm
Etikettenhöhe:
190 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
keine
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild weiß kurz schmal 10 stück, ordneretiketten weiß, ordneretiketten schmal kurz weiss, Einsteckschild, kurz, Ordner, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, OrdnerEinsteckrückenschild, OrdnerEinsteckschild, Ordnertasche, schmal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,64*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,68*
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 0,81*
1 Tag
66
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 0,82*
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.