Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner ELBArado 100555309 DIN A4 50mm Pappe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/771/a013771t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/771/a013771t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120003960
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100555309
EAN/GTIN:
     4002030101043
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik und zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
rado
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
280 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
grün
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner rado
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner wolkenmarmor a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 3,06*
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 3,17*
20
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 3,19*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 3,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,26*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.