Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4009 80mmx80m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118011901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4009
EAN/GTIN:
     4003630006448
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 80 mm x 80 m (B x L) 78mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
80 mm x 80 m (B x L)
Durchmesser:
78 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, kassenrolle 80mmx 80m, additionsrollen, soennecken additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
569
1
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 13,51*
1
€ 7,95*
ab € 8,68*
€ 13,61*
10 Tage
664
1
€ 5,87*
ab € 9,48*
€ 14,29*
5 Tage
1876
1
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 21,37*
4 Tage
1876
4
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 22,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DNP
S7000999
ab € 4,17*
Ähnlich
Papierverarbeitungswerk
10858750
ab € 80,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.