Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 8614272 DIN A4 kariert 96Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/467/a013467j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/467/a013467j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112147402
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8614272
EAN/GTIN:
     4014149136090
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Kladde DIN A4 kariert rot 96 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe, glanzlackiert
Farbe des Einbandes:
rot
Farbe des Rückens:
grau
Oberflächenstruktur:
geprägt
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig & ebhardt notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 6,13*
2 Tage
882
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 6,21*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 15,00*
ab € 4,50*
€ 6,46*
3 Tage
1362
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,25*
€ 6,68*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
1 Stück enthält 96 Blätter (ab € 0,04875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.