Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Notizbuch 21 x 29,7 cm 192 Seiten 8614272


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500717
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500717
Artikel-Nr.:
     94QG7-500717
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8614272
EAN/GTIN:
     4014149136090
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Notizbuch. Anzahl Seiten: 192 Seiten. Ausführung: Broschiert. Bindung: Geleimt. Breite: 210.0 mm. Einbandfarbe: Rot. Farbe: Rot. Format: DIN A4. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 8614272. Höhe: 297.0 mm. Lieferumfang: 1 x Geschäftsbuch. Lineatur: Kariert. Marke: König & Ebhardt. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Papiergewicht: 70 g/m². Register: Nein. Seiten pro Block: 192. Sprache: DE. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
297.0 mm
Breite:
210.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig & ebhardt notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, KLADDE, KLADEN, GESCHÄFTSBUCH, GESCHÄFTSBÜCHER, TOP8496K, 105950, KLADDE 96 BLATT, 7601098001, 13000323, 7085476, 7001793, 1681, NOTEBOOK, LAPTOPS, NOTIZBUCH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 6,16*
3 Tage
624
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,44*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 15,00*
ab € 4,50*
€ 6,46*
Lager 94QG7
1666
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,23*
€ 6,70*
10 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
1 Stück enthält 96 Blätter (ab € 0,04407* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.