Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Geschäftsbuch 608352 A4 96Blatt 80g liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/852/a007852g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/852/a007852g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112111101
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608352
EAN/GTIN:
     9001939740211
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Staufen Geschäftsbuch Green DIN A4 liniert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Papierformat:
DIN A4
Maße:
20,5 x 29 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Halbleinen
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch Green
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch a4 liniert, register buch, register-buch a4, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 23,12*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,75*
€ 23,15*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 16,64*
€ 23,73*
8 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 16,91*
€ 23,99*
2 Tage
2
1
€ 2,90*
ab € 16,93*
€ 24,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,06*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.