Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan Haftnotiz 12776N 127x76mm neon sort 100Bl. 6St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111745599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     12776N
EAN/GTIN:
     3134375462167
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Aufmerksamkeitsstark, rückstandsfrei entfernbar, elementar chlorfrei gebleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neon Notes
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
pink, gelb, grün
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Neon Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,91*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,50*
€ 8,92*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,70*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 10,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.