Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA045461 Herst.-Nr.: 12776N EAN/GTIN: 3134375462167 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Haftnotizen haften sicher sind rückstandsfrei ablösbar haften immer wieder.
- Block mit 100 Blatt.
- Farbe: neon
- Format/Größe: 127x76 mm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 76x127mm | Breite: | 76 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Länge: | 127 mm | Marke: | Tartan | Packungsinhalt: | 6 Blocks | Papiergewicht: | 63 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,13* | € 8,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,37* | € 8,80* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,18* | € 9,73* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,63* | € 10,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 9,33* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|