Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Neon KABUCO 126106, 125mm breit, 75mm hoch, je 2x brillantgelb, -pink, -grün, PG=6ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-126106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126106
EAN/GTIN:
     3134375462167
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Sind rückstandsfrei entfernbar und kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen. In verschiedenen Größen erhältlich.
Typbezeichnung des Motivs blanko, Anzahl Blatt 480, Papiergewicht 63g/m², Packung mit 6 Blöcke à 80 Blatt, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
je 2x brillantgelb, -pink, -grün
Breite:
125
Höhe:
75
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Anzahl Blatt:
480
Papiergewicht:
63
Packung mit:
6 Blöcke à 80 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
rückstandsfrei entfernbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Haftnotiz Neon, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,91*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,50*
€ 8,92*
8 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,70*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 10,08*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 10,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.