Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 655-12SSCY 76x127mm 90Bl ge 12St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/117/y000117l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/117/y000117l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111670710
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-12SSCY
EAN/GTIN:
     4064035065850
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Verpackt im praktischen Spender aus Karton. Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 22,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,72*
€ 22,63*
10 Tage
13
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,09*
€ 22,73*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 23,35*
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,73*
€ 23,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,34417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 6,79*
Sonstiges
3M
7000048173
ab € 12,01*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.