Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Page Marker 670-4P 20x38mm sortiert 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/503/y000503f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/503/y000503f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111660499
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-4P
EAN/GTIN:
     3134375393959
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haftmarker
Haftstreifen
Mit den Post-it® Haftstreifen Page Markern bringen Sie Struktur in Ihre Unterlagen. Die Papierstreifen sind ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z.B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Page Marker
Maße:
38 x 20 mm (B x H)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % Primärfaser, elementar chlorfrei gebleicht
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
türkis, neongrün, neongelb, rosa
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Page Marker
Weitere Suchbegriffe: Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, 4x 50 streifen post-it® notes markers haftmarker, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 3,29*
2 Tage
153
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,32*
2 Tage
75
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,93*
€ 3,34*
1 Tag
83
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,43*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,53* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.