Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftmarker Rechteckig 2 x 3,8 cm Farbig sortiert Page Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811989
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811989
Artikel-Nr.:
     94QG7-811989
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670/4N
EAN/GTIN:
     3134375393959
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haftmarker
Haftstreifen
Post-it Haftmarker Page Marker. Ausführung: Neonfarben. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Neongelb, Neongrün, Neonorange, Neonpink. Breite: 20 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Flag/Note Anzahl: 50 x Neongelb, 50 x Neongrün, 50 x Neonorange, 50 x Neonpink. Form: Rechteckig. Format: 20 x 38 mm. Geeignet für: Notizen. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 670-4N. Höhe: 38 mm. Lieferumfang: 200 x Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Länge: 38 mm. Länge (m): 0.038 m. Marke: Post-it. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 50. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht inklusive. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
38 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, 4x 50 streifen post-it® notes markers haftmarker, post-it marker, haftstreifenspender post-it, NOTES MARKER, MARKER, MAKIERUNGSSTREIFEN, 3MSHOPPAGE, 6704N, 72049, 7044377, MARKIERUNGSSTREIFEN, INDEXHAFTSTREIFEN, INDEXFLAGS, INDEXSTREIFEN, SIGNALSTREIFEN, INDEX, HAFTSTREIFEN, HAFTMARKER, KLEBEMARKER, MARKIERUNG
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,39*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 3,40*
Lager 94QG7
95
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 3,46*
2 Tage
75
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,54*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,11*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,48* pro Block)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.