Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Officebook 2354 DIN A5+ 90g 80Bl. Lineal/Lesezeichen kar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111227702
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2354
EAN/GTIN:
     4003630009500
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
College Block
Das Lineal/Lesezeichen ist flexibles und repositionierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Officebook
Papierformat:
DIN A5+
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
total chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. versetzbarem Lineal, Lesezeichen
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Officebook
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notiz-buch a5 kariert, lesezeichen, bürolineal plastik, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,49*
2 Tage
4988
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,60*
3 Tage
4988
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,18*
4 Tage
4988
1
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 8,88*
5 Tage
4988
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100100314
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.