Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Officebook 2353 DIN A4+ 90g 80Bl. Lineal/Lesezeichen kar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/704/a010704d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/860/a011860n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111227602
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2353
EAN/GTIN:
     4003630009470
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
College Block
Das Lineal/Lesezeichen ist flexibles und repositionierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Officebook
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
total chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. versetzbarem Lineal, Lesezeichen
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Officebook
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, soenncken notizbuch a4 kariert, lesezeichen, bürolineal plastik, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,44*
€ 6,18*
2 Tage
3236
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,30*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.