Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Green 608510028 DIN A4 70g kar. ws 100Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/778/a013778a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111111502
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608510028
EAN/GTIN:
     9002244865101
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Staufen Collegeblock Green DIN A4 kariert mit Rand innen/außen 70g/m² 100 % Recyclingpapier farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) 100 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Lineatur:
28
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Papiers:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Green
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, staufen collegeblock a4, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,58*
1 Tag
39
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,60*
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,23*
€ 4,02*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2367
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.