Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 2367 Notizbuch A4 80 Blätter Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 2367 Notizbuch A4 80 Blätter Grün, Weiß
Soennecken 2367 Notizbuch A4 80 Blätter Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208123
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblöcke oeco Recycling

Grammatur: 70 g/m². 4fach Lochung. Mikroperforation. Spiralbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,33*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.