| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU608510028 Herst.-Nr.: 608510028 EAN/GTIN: 9002244865101 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Green
- Spiralbindung
- Lochung: 4-fach
- Microperforation
- Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- kariert mit Rand innen/außen
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.4830 kg | Farbe: | premiumweiß | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Motiv: | Green | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Briefblock, Kollegblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,02* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,03* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,24* | € 4,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,02* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|