Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Green 608570010 DIN A4 70g lin. ws 80Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/777/a013777w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111111301
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608570010
EAN/GTIN:
     9002244851975
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Staufen Collegeblock Green DIN A4 liniert 70g/m² 100 % Recyclingpapier grün 80 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbe des Papiers:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Green
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 70g liniert blauer engel, college-block liniert, collegeblock liniert blauer engel, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1153
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,03*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,22*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,31*
9 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,32*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,019* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2366
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.